Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatz-Hinweispfeile - Betriebsangehörige, Weiß, 35 x 140 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatz-Hinweispfeile - Betriebsangehörige, Weiß, 35 x 140 cm, Aluminium
Parkplatz-Hinweispfeile - Betriebsangehörige, Weiß, 35 x 140 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-Y2654651
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2654651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1a (Richtzeichen)
314 (Richtzeichen)
Richtzeichen Parkplatz
1a (richtzeichen)
Weitere Informationen:
Text:
Betriebsangehörige
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Lackiert
Textfarbe:
Schwarz
Zusatzfarbe:
Blau
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
140 cm
Höhe:
35 cm
Stärke2:
2 mm
Richtung:
Linksweisend
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3006612
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.