Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildtafel - Schwarz, Metall, Hochformat, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildtafel - Schwarz, Metall, Hochformat, DIN A4
Schildtafel - Schwarz, Metall, Hochformat, DIN A4
Artikel-Nr.:
     1675-Y2653749
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     TB-SHA 4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Ausrichtung:
Hochformat
Individueller Aufdruck:
Nein
Format:
DIN A4
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
886 35 D4/2
ab € 387,02*
Ähnlich
SETON
886 21 D3
ab € 389,03*
Ähnlich
SETON
GLA 75-P/75/01-2,3
ab € 266,66*
Ähnlich
SETON
GLA 75-P/75/03-2,3
ab € 267,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.