Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frachtanhänger - Weiß, 7.5 x 13 cm, Metall, 2 x Befestigungslöcher, Lackiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frachtanhänger - Weiß, 7.5 x 13 cm, Metall, 2 x Befestigungslöcher, Lackiert
Frachtanhänger - Weiß, 7.5 x 13 cm, Metall, 2 x Befestigungslöcher, Lackiert
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652862
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     608351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fracht-Anhänger
Fracht-Aufkleber
Frachtanhänger
Frachtaufkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Metall
Befestigung:
2 x Befestigungslöcher
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Lackiert
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Ecken:
Abgerundet
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13 cm
Durchmesser 2:
5 mm
Höhe:
7,5 cm
Stärke3:
0,15 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Weitere Suchbegriffe: fracht anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,36949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 479,71*
€ 570,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 446,82*
€ 531,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 417,68*
€ 497,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,74*
€ 469,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,58*
€ 460,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 369,49*
€ 439,69
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y232204
ab € 54,02*
Ähnlich
SETON
Y232203
ab € 45,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.