Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frachtanhänger - Blau, 6.5 x 12 cm, Metall, 2 x Befestigungslöcher, Lackiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frachtanhänger - Blau, 6.5 x 12 cm, Metall, 2 x Befestigungslöcher, Lackiert
Frachtanhänger - Blau, 6.5 x 12 cm, Metall, 2 x Befestigungslöcher, Lackiert
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652857
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2652857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fracht-Anhänger
Fracht-Aufkleber
Frachtanhänger
Frachtaufkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Metall
Befestigung:
2 x Befestigungslöcher
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Lackiert
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Ecken:
Abgerundet
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
12 cm
Durchmesser 2:
5 mm
Höhe:
6,5 cm
Stärke3:
0,15 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Weitere Suchbegriffe: fracht anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,35291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,81*
€ 554,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 436,45*
€ 519,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 406,68*
€ 483,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,71*
€ 454,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,64*
€ 443,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,91*
€ 419,96
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y232204
ab € 54,50*
Ähnlich
SETON
Y232203
ab € 45,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.