Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - 14.8 x 31.5 cm, Aluminium, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - 14.8 x 31.5 cm, Aluminium, Für außen und innen
Sicherheitszeichen-Schild - 14.8 x 31.5 cm, Aluminium, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2647503
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2647503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchen verboten- Betreten...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
rauchen verboten- betreten...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen / Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten / Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Achtung Explosivstoffe/Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten/Zutritt für Unbefugte verboten
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 3 Symbolen
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
31,5 cm
Höhe:
14,8 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Mehrsymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.