Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - 21 x 29.7 cm, Kunststoff, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - 21 x 29.7 cm, Kunststoff, Für außen und innen
Sicherheitszeichen-Schild - 21 x 29.7 cm, Kunststoff, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2647406
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2647406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unbefugten Zutritt verboten
unbefugten zutritt verboten
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor schwebender Last / Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Achtung Schwebende Last/Zutritt für Unbefugte verboten
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
Format:
DIN A4
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Mehrsymbol
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.