Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Magnetetiketten - Gelb, 3 x 7 cm, Magnetfolie, Magnetisch, Für innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lager-Magnetetiketten - Gelb, 3 x 7 cm, Magnetfolie, Magnetisch, Für innen
Lager-Magnetetiketten - Gelb, 3 x 7 cm, Magnetfolie, Magnetisch, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2604046
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     11004391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnetfolie
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Magnetfolie
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsbereich:
Regale, Schränke, Schubladen, Planungstafeln
Anwendungsgebiet:
Für innen
Beschriftbar:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7 cm
Höhe:
3 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,85*
€ 85,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,88*
€ 83,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,62*
€ 75,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,46*
€ 73,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,10*
€ 60,81
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
16000382
ab € 3,56*
Ähnlich
SETON
16000897
ab € 5,69*
Ähnlich
SETON
16000189
ab € 86,29*
Ähnlich
SETON
16000280
ab € 146,75*
Ähnlich
SETON
160 00223
ab € 142,87*
Ähnlich
SETON
16000255
ab € 164,83*
Ähnlich
SETON
110 03088
ab € 212,09*
Ähnlich
SETON
110 01212
ab € 193,67*
Ähnlich
SETON
110 05017
ab € 225,20*
Ähnlich
SETON
110 01744
ab € 346,89*
Ähnlich
SETON
110 03974
ab € 431,70*
Ähnlich
SETON
110 06264
ab € 429,59*
Ähnlich
SETON
110 02946
ab € 224,82*
Ähnlich
SETON
110 01747
ab € 293,65*
Ähnlich
SETON
11002925
ab € 361,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.