Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Magnetetiketten - Gelb, 4 cm, Magnetfolie, Magnetisch, Für innen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lager-Magnetetiketten - Gelb, 4 cm, Magnetfolie, Magnetisch, Für innen
Lager-Magnetetiketten - Gelb, 4 cm, Magnetfolie, Magnetisch, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2647559
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     110 03974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnetfolie
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Magnetfolie
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsbereich:
Regale, Türen, Schränke, Planungstafeln
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Ohne Stanzung
Beschriftbar:
Ja
Lieferumfang:
Inkl. 1 Permanentmarker pro Rolle
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
4 cm
Länge 2:
30,5 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 542,44*
€ 645,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 519,37*
€ 618,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 490,44*
€ 583,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 469,92*
€ 559,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 456,13*
€ 542,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 431,01*
€ 512,90
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
16000382
ab € 3,58*
Ähnlich
SETON
16000897
ab € 5,72*
Ähnlich
SETON
16000189
ab € 86,31*
Ähnlich
SETON
16000280
ab € 147,49*
Ähnlich
SETON
160 00223
ab € 142,28*
Ähnlich
SETON
16000255
ab € 163,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.