Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Magnetetiketten - Orange, 2 x 8 cm, Magnetfolie, Magnetisch, Für innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lager-Magnetetiketten - Orange, 2 x 8 cm, Magnetfolie, Magnetisch, Für innen
Lager-Magnetetiketten - Orange, 2 x 8 cm, Magnetfolie, Magnetisch, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2604040
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     11001826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnetfolie
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Magnetfolie
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsbereich:
Regale, Schränke, Schubladen, Planungstafeln
Anwendungsgebiet:
Für innen
Beschriftbar:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
8 cm
Höhe:
2 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,79*
€ 69,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,26*
€ 68,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,80*
€ 61,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,61*
€ 60,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,32*
€ 57,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,19*
€ 49,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
16000382
ab € 3,57*
Ähnlich
SETON
16000897
ab € 5,66*
Ähnlich
SETON
16000189
ab € 86,27*
Ähnlich
SETON
16000280
ab € 146,48*
Ähnlich
SETON
160 00223
ab € 142,75*
Ähnlich
SETON
16000255
ab € 164,24*
Ähnlich
SETON
110 03088
ab € 211,87*
Ähnlich
SETON
110 01212
ab € 193,93*
Ähnlich
SETON
110 05017
ab € 224,20*
Ähnlich
SETON
110 01744
ab € 346,26*
Ähnlich
SETON
110 03974
ab € 432,88*
Ähnlich
SETON
110 06264
ab € 433,00*
Ähnlich
SETON
110 02946
ab € 223,67*
Ähnlich
SETON
110 01747
ab € 293,51*
Ähnlich
SETON
11002925
ab € 361,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.