Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Magnetetiketten - Weiß, 2 x 5 cm, Magnetfolie, Magnetisch, Für innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lager-Magnetetiketten - Weiß, 2 x 5 cm, Magnetfolie, Magnetisch, Für innen
Lager-Magnetetiketten - Weiß, 2 x 5 cm, Magnetfolie, Magnetisch, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2604037
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     11002344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnetfolie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Magnetfolie
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsbereich:
Regale, Schränke, Schubladen, Planungstafeln
Anwendungsgebiet:
Für innen
Beschriftbar:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5 cm
Höhe:
2 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,93*
€ 57,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,73*
€ 55,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,55*
€ 53,01
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,73*
€ 48,47
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 38,08*
€ 45,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,50*
€ 43,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,93*
€ 36,81
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
16000382
ab € 3,56*
Ähnlich
SETON
16000897
ab € 5,71*
Ähnlich
SETON
16000189
ab € 86,30*
Ähnlich
SETON
16000280
ab € 147,47*
Ähnlich
SETON
160 00223
ab € 142,59*
Ähnlich
SETON
16000255
ab € 164,83*
Ähnlich
SETON
110 03088
ab € 211,21*
Ähnlich
SETON
110 01212
ab € 193,67*
Ähnlich
SETON
110 05017
ab € 224,10*
Ähnlich
SETON
110 01744
ab € 343,55*
Ähnlich
SETON
110 03974
ab € 430,08*
Ähnlich
SETON
110 06264
ab € 429,59*
Ähnlich
SETON
110 02946
ab € 224,71*
Ähnlich
SETON
110 01747
ab € 293,65*
Ähnlich
SETON
11002925
ab € 360,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.