Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN-Aufkleber - Schwarz/Weiß, 15 x 10 cm, Folie, Selbstklebend, B-7541, 1, Text


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UN-Aufkleber - Schwarz/Weiß, 15 x 10 cm, Folie, Selbstklebend, B-7541, 1, Text
UN-Aufkleber - Schwarz/Weiß, 15 x 10 cm, Folie, Selbstklebend, B-7541, 1, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y156721
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y156721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Weitere Informationen:
Text:
UN
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Mit Beschriftungsfeld
B-Number:
B-7541
Beschriftbar:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Anzahl Felder:
1
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrgutkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,361* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,38*
€ 67,0922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,83*
€ 60,4877
pro Packung
ab 3,5 Packungen
€ 44,06*
€ 52,4314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,04*
€ 51,2176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,95*
€ 49,9205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,90*
€ 47,481
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.