Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Gelb/Schwarz, 20 x 30 cm, Aluminium, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Gelb/Schwarz, 20 x 30 cm, Aluminium, Für außen und innen
Hinweisschild - Gelb/Schwarz, 20 x 30 cm, Aluminium, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y151557
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y151557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgase gefährden die Gesundheit...
abgase gefährden die gesundheit...
Weitere Informationen:
Text:
Abgase gefährden die Gesundheit. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt!
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
B-Number:
B-7525
Eigenschaften:
Stärke: 1 mm
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflekt./retroreflektierend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.