Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten, Gelb/Schwarz, B-7525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten, Gelb/Schwarz, B-7525
Hinweisschild - Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten, Gelb/Schwarz, B-7525
Artikel-Nr.:
     1675-Y151300
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y151300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
rauchen offenes licht und feuer ver...
Weitere Informationen:
Text:
Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
B-Number:
B-7525
Eigenschaften:
Stärke: 1 mm
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflekt./retroreflektierend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.