Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Zutritt für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, 25 mm, B-7541


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Zutritt für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, 25 mm, B-7541
Minipiktogramme - Zutritt für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, 25 mm, B-7541
Artikel-Nr.:
     1675-Y141843
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y141843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Weitere Informationen:
Zeichen:
Zutritt für Unbefugte verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Polyester
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
25 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Qualität: Polyester, laminiert (Kleinformat)
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Max. Erkennungsweite:
1,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,62*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,24648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 104,64*
€ 124,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 103,60*
€ 123,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,96*
€ 118,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,06*
€ 103,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 82,00*
€ 97,58
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 77,94*
€ 92,75
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 71,86*
€ 85,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 61,62*
€ 73,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.