Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwort - Gefahr, Schwarz/Weiß, 1.8 x 5.2 cm, Folie, Einzeln, Text


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Signalwort - Gefahr, Schwarz/Weiß, 1.8 x 5.2 cm, Folie, Einzeln, Text
Signalwort - Gefahr, Schwarz/Weiß, 1.8 x 5.2 cm, Folie, Einzeln, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y1323065
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.36210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS-Signalwörter
Signalwörter Achtung/Gefahr
ghs signalwörter
Weitere Informationen:
Text:
Gefahr
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Folie
Ausführung:
Einzeln
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5,2 cm
Höhe:
1,8 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 1,28167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1459266
ab € 13,74*
Ähnlich
SETON
Y1459270
ab € 13,74*
Ähnlich
SETON
Y1459262
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459269
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459264
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459263
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459267
ab € 13,77*
Ähnlich
SETON
Y1459268
ab € 13,73*
Ähnlich
SETON
KA230.20202
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
KA230.20206
ab € 14,26*
Ähnlich
SETON
KA230.20203
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
KA230.20200
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
KA230.20207
ab € 14,26*
Ähnlich
SETON
KA230.20204
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
KA230.20205
ab € 14,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.