Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwort - Danger, Schwarz/Weiß, 0.9 x 2.6 cm, Folie, Einzeln, Text


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Signalwort - Danger, Schwarz/Weiß, 0.9 x 2.6 cm, Folie, Einzeln, Text
Signalwort - Danger, Schwarz/Weiß, 0.9 x 2.6 cm, Folie, Einzeln, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y1323062
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.34212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS-Signalwörter
Signalwörter Achtung/Gefahr
ghs signalwörter
Weitere Informationen:
Text:
Danger
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Folie
Ausführung:
Einzeln
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
2,6 cm
Höhe:
0,9 cm
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 0,96917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1459266
ab € 13,74*
Ähnlich
SETON
Y1459270
ab € 13,74*
Ähnlich
SETON
Y1459262
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459269
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459264
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459263
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459267
ab € 13,77*
Ähnlich
SETON
Y1459268
ab € 13,73*
Ähnlich
SETON
KA230.20202
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
KA230.20206
ab € 14,26*
Ähnlich
SETON
KA230.20203
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
KA230.20200
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
KA230.20207
ab € 14,26*
Ähnlich
SETON
KA230.20204
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
KA230.20205
ab € 14,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.