Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten - GESPERRT, Fluoreszierend-Rot, 4 x 6 cm, Papier, Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsetiketten - GESPERRT, Fluoreszierend-Rot, 4 x 6 cm, Papier, Schwarz
Verpackungsetiketten - GESPERRT, Fluoreszierend-Rot, 4 x 6 cm, Papier, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652589
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     60X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Gesperrt
Verpackungsetikett Gesperrt
Verpackungskennzeichen Gesperrt
Posthinweisetikett
Weitere Informationen:
Text:
GESPERRT
Farbe:
Fluoreszierend-Rot
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise Qualitätskontrolle
Ecken:
Abgerundet
Fluoreszierend:
Ja
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
6 cm
Höhe:
4 cm
PivotAttributeValue:
Etiketten aus Papier, Fluoreszierend-Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,08072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,85*
€ 77,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,25*
€ 75,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,93*
€ 66,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,50*
€ 60,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,47*
€ 54,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,36*
€ 48,03
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
522V0005009
ab € 33,55*
Ähnlich
SETON
FX1138-4021
ab € 48,20*
Ähnlich
SETON
FX1143 BLAU
ab € 48,33*
Ähnlich
SETON
FX1105-4021
ab € 48,22*
Ähnlich
SETON
FX1144 BLAU
ab € 48,39*
Ähnlich
SETON
FX1125-4021
ab € 48,33*
Ähnlich
SETON
602235001
ab € 48,43*
Ähnlich
SETON
FX1140 BLAU
ab € 48,30*
Ähnlich
SETON
FX1137-4021
ab € 48,28*
Ähnlich
SETON
FX1138-4019
ab € 48,47*
Ähnlich
SETON
FX1143-4019 GELB
ab € 48,28*
Ähnlich
SETON
FX1105-4019
ab € 48,01*
Ähnlich
SETON
FX1144-4019
ab € 48,30*
Ähnlich
SETON
FX1125-4019
ab € 48,35*
Ähnlich
SETON
602235008
ab € 48,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.