Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethanschaum, Selbstklebend, Für außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutz - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethanschaum, Selbstklebend, Für außen
Kantenschutz - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethanschaum, Selbstklebend, Für außen
Artikel-Nr.:
     1675-Y1268358
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     422.14.173
EAN/GTIN:
     4055381334097
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
eckschutzprofil gelb -schwarz
eckschutzprofil
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Polyurethanschaum
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Vorsprünge, Mauerecken, Durchgänge, Dachschrägen, Türrahmen
Anwendungsgebiet:
Für außen
Form:
V-Form
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +90 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser 2:
6 cm
Länge:
1 m
Kantenschutz:
Kantenschutz
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.