Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber - Vorsicht Treppe, Gelb/Schwarz, 25 x 25 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber - Vorsicht Treppe, Gelb/Schwarz, 25 x 25 cm, Folie, Selbstklebend
Aufkleber - Vorsicht Treppe, Gelb/Schwarz, 25 x 25 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y1101804
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1101804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Piktogramm Treppe
Symbolschilder Treppe
Weitere Informationen:
Zeichen:
Vorsicht Treppe
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
25 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Weitere Suchbegriffe: seton aufkleber, aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.