Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber - Verbot der Einfahrt, Rot/Weiß, 10 x 10 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber - Verbot der Einfahrt, Rot/Weiß, 10 x 10 cm, Folie, Selbstklebend
Aufkleber - Verbot der Einfahrt, Rot/Weiß, 10 x 10 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y1101714
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1101714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschilder für Einfahrten
seton aufkleber
Weitere Informationen:
Zeichen:
Verbot der Einfahrt
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Weitere Suchbegriffe: hinweisschilder für einfahrten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.