Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Abfalleimer benutzen, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - Abfalleimer benutzen, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
Piktogramm - Abfalleimer benutzen, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-8616017033
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4910030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Zeichen: Abfalleimer benutzen
Farbe: Rot
Größe: 10 x 10 cm
Material: PVC-Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Hafteigenschaft: Wiederablösbar
Hintergrund: Weiß
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +70 °C °c
Minimale Temperatur: -20 °C °c
Temperatur von bis: -20 °C bis +70 °C
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 10 cm
Höhe: 10 cm
Stärke2: 0,12 mm
PivotAttributeValue: Befestigung: Motiv Klassik, RE-Move, klebend/wiederablösbar, Farbig/Weiß
Produktlinie: RE-Move
Darstellung: Symbol
Weitere Informationen:
Zeichen:
Abfalleimer benutzen
Farbe:
Rot
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+70 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +70 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
Stärke2:
0,12 mm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Motiv Klassik, RE-Move, klebend/wiederablösbar, Farbig/Weiß
Produktlinie:
RE-Move
Darstellung:
Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3121479
€ 0,9396*
Ähnlich
SETON
Y1104444
€ 0,8396*
Ähnlich
SETON
Y1104516
€ 0,8396*
Ähnlich
SETON
Y1104468
€ 0,9396*
Ähnlich
SETON
Y1104364
€ 1,4588*
Ähnlich
SETON
Y2650993
€ 0,9396*
Ähnlich
SETON
Y2949956
€ 0,8396*
Ähnlich
SETON
Y1104436
€ 1,4588*
Ähnlich
SETON
Y1104508
€ 1,4488*
Ähnlich
SETON
Y1104386
€ 0,9496*
Ähnlich
SETON
Y1104442
€ 0,8496*
Ähnlich
SETON
Y1104514
€ 0,8496*
Ähnlich
SETON
Y1104466
€ 0,9496*
Ähnlich
SETON
Y1104362
€ 1,4788*
Ähnlich
SETON
Y2650991
€ 0,9596*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.