Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Gefahr, Rot/Schwarz, 21 x 14.8 cm, Magnetfolie, Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Gefahr, Rot/Schwarz, 21 x 14.8 cm, Magnetfolie, Magnetisch
Gefahrenpiktogramm - Gefahr, Rot/Schwarz, 21 x 14.8 cm, Magnetfolie, Magnetisch
Artikel-Nr.:
     1675-7073011010
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05
Weitere Informationen:
Text:
Gefahr
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Magnetfolie
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsgebiet:
Für innen
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +50 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS05 - Ätzwirkung
Breite:
14,8 cm
Höhe:
21 cm
Stärke2:
0,6 mm
Magnetisch:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Magnetfolie, magnetisch
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2668366
ab € 2,89*
Ähnlich
SETON
KA230.46300
ab € 82,27*
Ähnlich
SETON
Y2668492
ab € 3,06*
Ähnlich
SETON
Y2668380
ab € 3,06*
Ähnlich
SETON
Y2668478
ab € 12,45*
Ähnlich
SETON
KA230.47300
ab € 56,38*
Ähnlich
SETON
Y2668506
ab € 6,07*
Ähnlich
SETON
Y2668394
ab € 11,21*
Ähnlich
SETON
KA230.48300
ab € 63,18*
Ähnlich
SETON
Y2668408
ab € 10,74*
Ähnlich
SETON
KA230.44300
ab € 77,68*
Ähnlich
SETON
Y2668422
ab € 7,26*
Ähnlich
SETON
KA230.45300
ab € 77,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.