Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emergency Stop-Etikett - EMERGENCY STOP, Gelb, 3 cm, PVC, Selbstklebend, Labels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emergency Stop-Etikett - EMERGENCY STOP, Gelb, 3 cm, PVC, Selbstklebend, Labels
Emergency Stop-Etikett - EMERGENCY STOP, Gelb, 3 cm, PVC, Selbstklebend, Labels
Artikel-Nr.:
     1675-6154031000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2678031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Emergency Stop
Haft-Etiketten
Haftetiketten
NOT-AUS-Schild
Text: EMERGENCY STOP
Farbe: Gelb
Größe: 3 cm
Material: PVC
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für innen
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Textfarbe: Schwarz
Individueller Aufdruck: Nein
Durchmesser: 3 cm
Durchmesser 2: 6 cm
SDS Safety Data Sheet required: Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC: 55121600
UNSPSC Description: Labels
Weitere Informationen:
Text:
EMERGENCY STOP
Farbe:
Gelb
Material:
PVC
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
3 cm
Durchmesser 2:
6 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC:
55121600
UNSPSC Description:
Labels
Weitere Suchbegriffe: emergency stop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2670099
€ 5,6125*
Ähnlich
SETON
Y2670103
€ 21,28*
Ähnlich
SETON
Y1105185
€ 9,09*
Ähnlich
SETON
Y1105190
€ 10,69*
Ähnlich
SETON
Y1105175
€ 9,09*
Ähnlich
SETON
Y1105180
€ 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.