Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Schild Lagerbereich mit Sicherheitskennzeichen - Rot/Weiß, 15 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Schild Lagerbereich mit Sicherheitskennzeichen - Rot/Weiß, 15 x 25 cm
Kombi-Schild Lagerbereich mit Sicherheitskennzeichen - Rot/Weiß, 15 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     1675-5561031003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2671721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Rauchen verboten (Hinweisschild)
hinweisschild nichtraucher
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rauchen verboten / Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Rauchen verboten/Zutritt für Unbefugte verboten
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Stärke: 2 mm<br>Material-Eigenschaft: Schlagzäh
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Gelb/Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y152136
ab € 6,98*
Ähnlich
SETON
Y140896
ab € 3,91*
Ähnlich
SETON
Y142555
ab € 10,41*
Ähnlich
SETON
Y140897
ab € 5,90*
Ähnlich
SETON
Y142556
ab € 15,09*
Ähnlich
SETON
Y158595
ab € 9,03*
Ähnlich
SETON
Y140914
ab € 3,94*
Ähnlich
SETON
Y152139
ab € 6,90*
Ähnlich
SETON
Y140915
ab € 5,94*
Ähnlich
SETON
Y142568
ab € 10,40*
Ähnlich
SETON
Y142569
ab € 15,10*
Ähnlich
SETON
Y158607
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.