Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Schild Lagerbereich mit Sicherheitskennzeichen - Rot/Weiß, 15 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Schild Lagerbereich mit Sicherheitskennzeichen - Rot/Weiß, 15 x 25 cm
Kombi-Schild Lagerbereich mit Sicherheitskennzeichen - Rot/Weiß, 15 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     1675-5561011003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2671709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Rauchen verboten (Hinweisschild)
hinweisschild nichtraucher
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rauchen verboten / Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Rauchen verboten/Zutritt für Unbefugte verboten
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Gelb/Schwarz
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y152136
ab € 6,98*
Ähnlich
SETON
Y140896
ab € 3,91*
Ähnlich
SETON
Y142555
ab € 10,39*
Ähnlich
SETON
Y140897
ab € 5,90*
Ähnlich
SETON
Y142556
ab € 15,09*
Ähnlich
SETON
Y158595
ab € 9,11*
Ähnlich
SETON
Y140914
ab € 3,91*
Ähnlich
SETON
Y152139
ab € 6,98*
Ähnlich
SETON
Y140915
ab € 5,84*
Ähnlich
SETON
Y142568
ab € 10,41*
Ähnlich
SETON
Y142569
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y158607
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.