Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Gefahr, Rot/Schwarz, 3.8 x 2.8 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Gefahr, Rot/Schwarz, 3.8 x 2.8 cm, Folie, Selbstklebend
Gefahrenpiktogramm - Gefahr, Rot/Schwarz, 3.8 x 2.8 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-5206132008
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.48313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
ghs08
Weitere Informationen:
Text:
Gefahr
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS08 - Gesundheitsgefahr
Breite:
2,8 cm
Höhe:
3,8 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Qualität: Folie, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,12682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 107,09*
€ 127,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 106,93*
€ 127,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 102,02*
€ 121,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,60*
€ 104,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 81,69*
€ 97,21
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 77,75*
€ 92,52
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 71,83*
€ 85,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,41*
€ 75,46
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1323083
ab € 4,25*
Ähnlich
SETON
Y1323087
ab € 4,60*
Ähnlich
SETON
Y1323086
ab € 4,24*
Ähnlich
SETON
Y1323090
ab € 4,59*
Ähnlich
SETON
Y1323085
ab € 4,26*
Ähnlich
SETON
Y1323089
ab € 4,60*
Ähnlich
SETON
Y1323084
ab € 4,26*
Ähnlich
SETON
Y1323088
ab € 4,60*
Ähnlich
SETON
Y1323075
ab € 6,91*
Ähnlich
SETON
Y1323079
ab € 5,71*
Ähnlich
SETON
Y1323071
ab € 10,73*
Ähnlich
SETON
Y1323078
ab € 6,91*
Ähnlich
SETON
Y1323082
ab € 5,72*
Ähnlich
SETON
Y1323074
ab € 10,75*
Ähnlich
SETON
Y1323077
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.