Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 6 x 4.3 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 6 x 4.3 cm, Folie, Selbstklebend
Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 6 x 4.3 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-5206041008
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2668415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
ghs08
Weitere Informationen:
Text:
Achtung
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS08 - Gesundheitsgefahr
Breite:
4,3 cm
Höhe:
6 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Qualität: Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 1,34125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1323083
ab € 4,25*
Ähnlich
SETON
Y1323087
ab € 4,59*
Ähnlich
SETON
Y1323086
ab € 4,26*
Ähnlich
SETON
Y1323090
ab € 4,60*
Ähnlich
SETON
Y1323085
ab € 4,25*
Ähnlich
SETON
Y1323089
ab € 4,59*
Ähnlich
SETON
Y1323084
ab € 4,26*
Ähnlich
SETON
Y1323088
ab € 4,59*
Ähnlich
SETON
Y1323075
ab € 6,92*
Ähnlich
SETON
Y1323079
ab € 5,73*
Ähnlich
SETON
Y1323071
ab € 10,75*
Ähnlich
SETON
Y1323078
ab € 6,92*
Ähnlich
SETON
Y1323082
ab € 5,72*
Ähnlich
SETON
Y1323074
ab € 10,74*
Ähnlich
SETON
Y1323077
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.