Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 2.6 x 2.6 cm, Polyethylen, Selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 2.6 x 2.6 cm, Polyethylen, Selbstklebend
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 2.6 x 2.6 cm, Polyethylen, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-5099091003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.25200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Polyethylen
Befestigung:
Selbstklebend
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS05 - Ätzwirkung
Breite:
2,6 cm
Höhe:
2,6 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Polyethylen, permanent haftend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,55*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,1211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 102,77*
€ 122,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,89*
€ 121,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 97,23*
€ 115,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,19*
€ 101,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 80,17*
€ 95,40
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 76,16*
€ 90,63
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 70,14*
€ 83,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,55*
€ 72,05
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2668366
ab € 2,89*
Ähnlich
SETON
KA230.46300
ab € 82,27*
Ähnlich
SETON
Y2668492
ab € 3,06*
Ähnlich
SETON
Y2668380
ab € 3,06*
Ähnlich
SETON
Y2668478
ab € 12,45*
Ähnlich
SETON
KA230.47300
ab € 56,38*
Ähnlich
SETON
Y2668506
ab € 6,07*
Ähnlich
SETON
Y2668394
ab € 11,21*
Ähnlich
SETON
KA230.48300
ab € 63,18*
Ähnlich
SETON
Y2668408
ab € 10,74*
Ähnlich
SETON
KA230.44300
ab € 77,68*
Ähnlich
SETON
Y2668422
ab € 7,26*
Ähnlich
SETON
KA230.45300
ab € 77,61*
Ähnlich
SETON
KA230.34211
ab € 11,59*
Ähnlich
SETON
KA230.36211
ab € 7,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.