Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 5.2 x 5.2 cm, Polyethylen, Selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 5.2 x 5.2 cm, Polyethylen, Selbstklebend
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 5.2 x 5.2 cm, Polyethylen, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-5099081007
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.24201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs04
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Polyethylen
Befestigung:
Selbstklebend
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS04 - Gasflasche
Breite:
5,2 cm
Höhe:
5,2 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Polyethylen, permanent haftend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 1,36334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2668366
ab € 2,89*
Ähnlich
SETON
KA230.46300
ab € 81,96*
Ähnlich
SETON
Y2668492
ab € 3,06*
Ähnlich
SETON
Y2668380
ab € 3,07*
Ähnlich
SETON
Y2668478
ab € 12,44*
Ähnlich
SETON
KA230.47300
ab € 56,03*
Ähnlich
SETON
Y2668506
ab € 6,07*
Ähnlich
SETON
Y2668394
ab € 11,16*
Ähnlich
SETON
KA230.48300
ab € 63,11*
Ähnlich
SETON
Y2668408
ab € 10,74*
Ähnlich
SETON
KA230.44300
ab € 77,68*
Ähnlich
SETON
Y2668422
ab € 7,34*
Ähnlich
SETON
KA230.45300
ab € 77,69*
Ähnlich
SETON
KA230.34211
ab € 11,59*
Ähnlich
SETON
KA230.36211
ab € 7,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.