Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Rettungsausstieg, Grün, 20 x 20 cm, Folie, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Rettungsausstieg, Grün, 20 x 20 cm, Folie, Seton
Sicherheitskennzeichnung - Rettungsausstieg, Grün, 20 x 20 cm, Folie, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-4479041019
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3308532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsausstieg E017 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E017 Re...
alle fluchtwegschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rettungsausstieg
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Flughäfen, Messen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2661683
ab € 11,66*
Ähnlich
SETON
Y2661655
ab € 3,93*
Ähnlich
SETON
Y2661697
ab € 12,50*
Ähnlich
SETON
Y2661669
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.