Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild - Notausgang, Grün, 15 x 30 cm, Aluminium, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild - Notausgang, Grün, 15 x 30 cm, Aluminium, Für außen und innen
Winkelschild - Notausgang, Grün, 15 x 30 cm, Aluminium, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-3704071008
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2661285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeschilder
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
hängeschilder
Weitere Informationen:
Text:
Notausgang
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Lange Gänge, Treppenhäuser, große Räume, Hallen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
15 cm
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.