Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanne - 13 cm, Edelstahl, Mit selbstverschließendem Feindosierer, 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierkanne - 13 cm, Edelstahl, Mit selbstverschließendem Feindosierer, 2 l
Dosierkanne - 13 cm, Edelstahl, Mit selbstverschließendem Feindosierer, 2 l
Artikel-Nr.:
     1675-3648021000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     16769 - B.19287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Mit selbstverschließendem Feindosierer
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
13 cm
Höhe 2:
29 cm
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Inhalt:
2 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,12*
€ 439,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,97*
€ 412,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.