Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Eingang, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - Eingang, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text
Piktogramm - Eingang, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text
Artikel-Nr.:
     1675-3240049082
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA545.02112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Text: Eingang
Farbe: Rot
Größe: 10 x 10 cm
Material: PVC-Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Hintergrund: Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig: Ja
UV-beständig: Ja
Wasserfest: Ja
Individueller Aufdruck: Nein
Für glatte Oberflächen: Ja
Breite: 10 cm
Höhe: 10 cm
PivotAttributeValue: Basis-Qualität: PVC-Folie, Farbig/Weiß
Darstellung: Text
Kennzeichnungs-Typ: Hinweise
UNSPSC: 55121600
UNSPSC Description: Labels
Weitere Informationen:
Text:
Eingang
Farbe:
Rot
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: PVC-Folie, Farbig/Weiß
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
UNSPSC:
55121600
UNSPSC Description:
Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,4629*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4629*
€ 1,74085
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4429*
€ 1,71705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3829*
€ 1,64565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1992*
€ 1,42705
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,1467*
€ 1,36457
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,0942*
€ 1,3021
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,9992*
€ 1,18905
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8692*
€ 1,03435
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2647647
€ 13,99*
Ähnlich
SETON
Y2647669
€ 16,64*
Ähnlich
SETON
Y2647691
€ 26,10*
Ähnlich
SETON
Y2647649
€ 14,02*
Ähnlich
SETON
Y2647671
€ 16,60*
Ähnlich
SETON
Y2647650
€ 14,07*
Ähnlich
SETON
Y2647694
€ 26,33*
Ähnlich
SETON
Y2647648
€ 14,02*
Ähnlich
SETON
Y2647670
€ 16,65*
Ähnlich
SETON
Y2647692
€ 26,24*
Ähnlich
SETON
Y2647646
€ 13,99*
Ähnlich
SETON
Y2647668
€ 16,61*
Ähnlich
SETON
Y2647690
€ 26,08*
Ähnlich
SETON
Y2647644
€ 14,01*
Ähnlich
SETON
Y2647666
€ 16,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.