Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Ausgang, Gelb, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - Ausgang, Gelb, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text
Piktogramm - Ausgang, Gelb, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text
Artikel-Nr.:
     1675-3240019094
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2660435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Text: Ausgang
Farbe: Gelb
Größe: 10 x 10 cm
Material: PVC-Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Hintergrund: Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig: Ja
UV-beständig: Ja
Wasserfest: Ja
Individueller Aufdruck: Nein
Für glatte Oberflächen: Ja
Breite: 10 cm
Höhe: 10 cm
PivotAttributeValue: Basis-Qualität: PVC-Folie, Farbig/Weiß
Darstellung: Text
Kennzeichnungs-Typ: Hinweise
UNSPSC: 55121600
UNSPSC Description: Labels
Weitere Informationen:
Text:
Ausgang
Farbe:
Gelb
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: PVC-Folie, Farbig/Weiß
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
UNSPSC:
55121600
UNSPSC Description:
Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2647655
€ 14,00*
Ähnlich
SETON
Y2647677
€ 16,69*
Ähnlich
SETON
Y2647657
€ 14,27*
Ähnlich
SETON
Y2647679
€ 16,96*
Ähnlich
SETON
Y2647658
€ 14,00*
Ähnlich
SETON
Y2647680
€ 16,97*
Ähnlich
SETON
Y2647656
€ 13,99*
Ähnlich
SETON
Y2647678
€ 17,01*
Ähnlich
SETON
Y2647700
€ 26,17*
Ähnlich
SETON
Y2647654
€ 13,98*
Ähnlich
SETON
Y2647676
€ 16,68*
Ähnlich
SETON
Y2647698
€ 26,21*
Ähnlich
SETON
Y2647652
€ 14,00*
Ähnlich
SETON
Y2647674
€ 16,70*
Ähnlich
SETON
Y2647696
€ 26,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.