Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Ausgang, Blau, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - Ausgang, Blau, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text
Piktogramm - Ausgang, Blau, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text
Artikel-Nr.:
     1675-3240019092
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2660433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Text: Ausgang
Farbe: Blau
Größe: 10 x 10 cm
Material: PVC-Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Hintergrund: Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig: Ja
UV-beständig: Ja
Wasserfest: Ja
Individueller Aufdruck: Nein
Für glatte Oberflächen: Ja
Breite: 10 cm
Höhe: 10 cm
PivotAttributeValue: Basis-Qualität: PVC-Folie, Farbig/Weiß
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung: Text
Kennzeichnungs-Typ: Hinweise
UNSPSC: 55121600
UNSPSC Description: Labels
Weitere Informationen:
Text:
Ausgang
Farbe:
Blau
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: PVC-Folie, Farbig/Weiß
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
UNSPSC:
55121600
UNSPSC Description:
Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2647655
€ 14,03*
Ähnlich
SETON
Y2647677
€ 16,61*
Ähnlich
SETON
Y2647657
€ 14,23*
Ähnlich
SETON
Y2647679
€ 16,93*
Ähnlich
SETON
Y2647658
€ 14,06*
Ähnlich
SETON
Y2647680
€ 17,05*
Ähnlich
SETON
Y2647656
€ 13,99*
Ähnlich
SETON
Y2647678
€ 17,00*
Ähnlich
SETON
Y2647700
€ 26,22*
Ähnlich
SETON
Y2647654
€ 14,05*
Ähnlich
SETON
Y2647676
€ 16,76*
Ähnlich
SETON
Y2647698
€ 26,24*
Ähnlich
SETON
Y2647652
€ 14,09*
Ähnlich
SETON
Y2647674
€ 16,60*
Ähnlich
SETON
Y2647696
€ 26,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.