Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofil, klein - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, L-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzprofil, klein - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, L-Form
Schutzprofil, klein - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, L-Form
Artikel-Nr.:
     1675-3231031000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     422.17.559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
kantenschutz pvc selbstklebend
eckschutzprofil
Farbe: Gelb/Schwarz
Größe: 1 m
Material: Polyurethan
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsbereich: Mauerecken, Vorsprünge, Türen, Möbelkanten, Maschinenkanten
Form: L-Form
Individueller Aufdruck: Nein
Länge: 1 m
Kantenschutz: Kantenschutz
SDS Safety Data Sheet required: Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC: 46151505
UNSPSC Description: Barriers
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Polyurethan
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Mauerecken, Vorsprünge, Türen, Möbelkanten, Maschinenkanten
Form:
L-Form
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
1 m
Kantenschutz:
Kantenschutz
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC:
46151505
UNSPSC Description:
Barriers
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
422.16.620
€ 156,31*
Ähnlich
SETON
422.15.592
€ 140,58*
Ähnlich
SETON
422.17.839
€ 37,80*
Ähnlich
SETON
422.18.356
€ 38,03*
Ähnlich
SETON
422.19.578
€ 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.