Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschild - Rauchen verboten, Rot/Schwarz, 30 x 30 cm, Kunststoff, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschild - Rauchen verboten, Rot/Schwarz, 30 x 30 cm, Kunststoff, Weiß
Hängeschild - Rauchen verboten, Rot/Schwarz, 30 x 30 cm, Kunststoff, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2870531000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Nichtraucher
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rauchen verboten
Text:
Rauchen verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. 2 Metallhaken, S-förmig
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
30 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.