Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber - Herren, Schwarz/Weiß, 10 x 10 cm, Vinylfolie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber - Herren, Schwarz/Weiß, 10 x 10 cm, Vinylfolie, Selbstklebend
Aufkleber - Herren, Schwarz/Weiß, 10 x 10 cm, Vinylfolie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-2870304001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Weitere Informationen:
Text:
Herren
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Vinylfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Motiv Klassik, Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, Aluminium/Kunststoff, Schwarz/Weiß+Text
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.