Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - ACHTUNG<br>Zutritt nur für hier beschäftigte Personen, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Zutritt nur für hier beschäftigte Personen, Folie
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Zutritt nur für hier beschäftigte Personen, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-2628061000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Zutritt ist nur den hier beschäftig...
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Zutritt nur für hier beschäftigte Personen
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, mit Signalwort: Achtung
Produktlinie:
FOCUS
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.