Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidlöscher - Signalrot, 69 x 26 x 11 cm, Büroräume, EDV-Räume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohlendioxidlöscher - Signalrot, 69 x 26 x 11 cm, Büroräume, EDV-Räume
Kohlendioxidlöscher - Signalrot, 69 x 26 x 11 cm, Büroräume, EDV-Räume
Artikel-Nr.:
     1675-2316301000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     13459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Weitere Informationen:
Farbe:
Signalrot
Anwendungsbereich:
Büroräume, EDV-Räume
Eigenschaften:
Fluorfrei
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung, Schneerohr, Schlauch
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26 cm
Höhe:
69 cm
Tiefe:
11 cm
Löschleistung:
89 B
Inhalt:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,03*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,98*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,03*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,96*
Ähnlich
SETON
10052.2
ab € 27,14*
Ähnlich
SETON
10056.1
ab € 27,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.