Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidlöscher - Signalrot, 55 x 25 x 11 cm, Büroräume, EDV-Räume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohlendioxidlöscher - Signalrot, 55 x 25 x 11 cm, Büroräume, EDV-Räume
Kohlendioxidlöscher - Signalrot, 55 x 25 x 11 cm, Büroräume, EDV-Räume
Artikel-Nr.:
     1675-2316291000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     13458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Weitere Informationen:
Farbe:
Signalrot
Anwendungsbereich:
Büroräume, EDV-Räume
Eigenschaften:
Fluorfrei
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung, Drahthalterung, Schneebrause
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
55 cm
Tiefe:
11 cm
Löschleistung:
34 B
Inhalt:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,03*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,98*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,03*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,96*
Ähnlich
SETON
10052.2
ab € 27,14*
Ähnlich
SETON
10056.1
ab € 27,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.