Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Feuermelder, Rot/Schwarz, 10.5 x 29.7 cm, Aluminium, B-7590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Feuermelder, Rot/Schwarz, 10.5 x 29.7 cm, Aluminium, B-7590
Brandschutzschild - Feuermelder, Rot/Schwarz, 10.5 x 29.7 cm, Aluminium, B-7590
Artikel-Nr.:
     1675-2309221001
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y4674007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuermelder DIN 4066 Feuerwehrzeich...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuermeld...
Weitere Informationen:
Text:
Feuermelder
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Ausführung:
Langnachleuchtend
B-Number:
B-7590
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, retroreflektierend/nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y4041868
ab € 82,25*
Ähnlich
SETON
Y4041892
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.