Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Feuermelder, Rot/Schwarz, 10.5 x 29.7 cm, Folie, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Feuermelder, Rot/Schwarz, 10.5 x 29.7 cm, Folie, Standard
Brandschutzschild - Feuermelder, Rot/Schwarz, 10.5 x 29.7 cm, Folie, Standard
Artikel-Nr.:
     1675-2309211001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2655290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuermelder DIN 4066 Feuerwehrzeich...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuermeld...
Weitere Informationen:
Text:
Feuermelder
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Standard
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, retroreflektierend/nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y4041868
ab € 82,25*
Ähnlich
SETON
Y4041892
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.