Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Brandmeldetelefon, Rot, 15 x 15 cm, Kunststoff, B-7583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Brandmeldetelefon, Rot, 15 x 15 cm, Kunststoff, B-7583
Brandschutzschild - Brandmeldetelefon, Rot, 15 x 15 cm, Kunststoff, B-7583
Artikel-Nr.:
     1675-2307131017
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3310461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldetelefon F006 Brandschutzz...
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Brandmeldetelefon
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7583
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaft: Schlagzäh
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674040
ab € 21,65*
Ähnlich
SETON
Y2655190
ab € 13,38*
Ähnlich
SETON
Y2655222
ab € 25,97*
Ähnlich
SETON
Y2655323
ab € 8,68*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674168
ab € 8,68*
Ähnlich
SETON
Y4674134
ab € 9,95*
Ähnlich
SETON
Y2672278
ab € 5,44*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674236
ab € 10,75*
Ähnlich
SETON
Y4674202
ab € 15,49*
Ähnlich
SETON
Y2672379
ab € 7,42*
Ähnlich
SETON
Y4041868
ab € 82,25*
Ähnlich
SETON
Y4041892
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.