Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, Rot, 15 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, Rot, 15 x 15 cm
Brandschutzschild - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, Rot, 15 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     1675-2307131013
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3310435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7582 SAPP
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaft: Schlagzäh
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674040
ab € 21,54*
Ähnlich
SETON
Y2655190
ab € 13,37*
Ähnlich
SETON
Y2655222
ab € 25,83*
Ähnlich
SETON
Y2655323
ab € 8,70*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674168
ab € 8,60*
Ähnlich
SETON
Y4674134
ab € 9,99*
Ähnlich
SETON
Y2672278
ab € 5,34*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674236
ab € 10,74*
Ähnlich
SETON
Y4674202
ab € 15,50*
Ähnlich
SETON
Y2672379
ab € 7,42*
Ähnlich
SETON
Y4041868
ab € 82,39*
Ähnlich
SETON
Y4041892
ab € 112,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.