Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Richtungspfeil, gerade, Rot, 20 x 20 cm, Folie, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Richtungspfeil, gerade, Rot, 20 x 20 cm, Folie, Weiß
Brandschutzschild - Richtungspfeil, gerade, Rot, 20 x 20 cm, Folie, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2307041019
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3308733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Weitere Informationen:
Zeichen:
Richtungspfeil, gerade
Farbe:
Rot
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674040
ab € 21,65*
Ähnlich
SETON
Y2655190
ab € 13,38*
Ähnlich
SETON
Y2655222
ab € 25,97*
Ähnlich
SETON
Y2655323
ab € 8,68*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674168
ab € 8,68*
Ähnlich
SETON
Y4674134
ab € 9,95*
Ähnlich
SETON
Y2672278
ab € 5,44*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674236
ab € 10,75*
Ähnlich
SETON
Y4674202
ab € 15,49*
Ähnlich
SETON
Y2672379
ab € 7,42*
Ähnlich
SETON
Y4041868
ab € 82,25*
Ähnlich
SETON
Y4041892
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.