Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Brandmelder, Rot, 20 x 20 cm, Folie, Selbstklebend, B-7582


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Brandmelder, Rot, 20 x 20 cm, Folie, Selbstklebend, B-7582
Brandschutzschild - Brandmelder, Rot, 20 x 20 cm, Folie, Selbstklebend, B-7582
Artikel-Nr.:
     1675-2307041016
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3308826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandschutzschild iso 7010 brandmel...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Brandmelder
Farbe:
Rot
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7582
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674040
ab € 21,47*
Ähnlich
SETON
Y2655190
ab € 13,39*
Ähnlich
SETON
Y2655222
ab € 25,77*
Ähnlich
SETON
Y2655323
ab € 8,68*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674168
ab € 8,68*
Ähnlich
SETON
Y4674134
ab € 9,96*
Ähnlich
SETON
Y2672278
ab € 5,45*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674236
ab € 10,74*
Ähnlich
SETON
Y4674202
ab € 15,52*
Ähnlich
SETON
Y2672379
ab € 7,41*
Ähnlich
SETON
Y4041868
ab € 82,25*
Ähnlich
SETON
Y4041892
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.