Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Feuerleiter, Rot, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Feuerleiter, Rot, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
Brandschutzschild - Feuerleiter, Rot, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2307021014
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3308782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlei...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerle...
Feuerleiter F003 Brandschutzzeichen
brandschutzschild iso 7010 feuerlei...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Feuerleiter
Farbe:
Rot
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674040
ab € 21,54*
Ähnlich
SETON
Y2655190
ab € 13,37*
Ähnlich
SETON
Y2655222
ab € 25,83*
Ähnlich
SETON
Y2655323
ab € 8,70*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674168
ab € 8,60*
Ähnlich
SETON
Y4674134
ab € 9,99*
Ähnlich
SETON
Y2672278
ab € 5,34*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674236
ab € 10,74*
Ähnlich
SETON
Y4674202
ab € 15,50*
Ähnlich
SETON
Y2672379
ab € 7,42*
Ähnlich
SETON
Y4041868
ab € 82,39*
Ähnlich
SETON
Y4041892
ab € 112,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.