Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Arzt, Grün, 20 x 20 cm, Kunststoff, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Arzt, Grün, 20 x 20 cm, Kunststoff, Selbstklebend
Sicherheitskennzeichnung - Arzt, Grün, 20 x 20 cm, Kunststoff, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-2289272005
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4105611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Rettungsschild BGV A8 Arzt
Rettungszeichen BGV A8 Arzt
alle erste hilfe kennzeichnung
Weitere Informationen:
Zeichen:
Arzt
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7582 PHR C S
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaft: Schlagzäh
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2007; BGV A8; DIN 4844-2001
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.