Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, B-7590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, B-7590
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, B-7590
Artikel-Nr.:
     1675-2289162004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4105597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Weitere Informationen:
Zeichen:
Erste Hilfe
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7590
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2007; BGV A8; DIN 4844-2001
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.